Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC 43 M12 Rundsteckverbinder 4-polig, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281317
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     43-01205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M12
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Serie = 43

Die CONEC-Stiftleiste hat 4 Positionen mit vergoldeten Lötkontakten.Der Betriebstemperaturbereich reicht von -30 °C bis +85 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M12
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Serie:
43
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2281317, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, CONEC, 4301205, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.