Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 150K0.1 Zählwaage mit Zählfunktion 150kg / Auflösung 0,1 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281825
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCS 150K0.1 +CAL
EAN/GTIN:
     4045761153264
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern zählwaage 0,1 g
zählwaagen kern
zählwaage
Wägebereich = 150kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,1 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Ja
Modellnummer = CCS 150K0.1
Weitere Informationen:
Wägebereich:
150kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,1 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Ja
Modellnummer:
CCS 150K0.1
Weitere Suchbegriffe: 2281825, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CCS150K01+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,49*
€ 1.271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,04*
€ 1.255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,99*
€ 1.220,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,39*
€ 1.157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,10*
€ 1.138,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.