Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 30K0.1 Zählwaage mit Zählfunktion 30kg / Auflösung 0,1 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281830
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCS 30K0.1 +CAL
EAN/GTIN:
     4045761153271
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern zählwaage 0,1 g
zählwaagen kern
zählwaage
Wägebereich = 30kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,1 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Ja
Modellnummer = CCS 30K0.1
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,1 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Ja
Modellnummer:
CCS 30K0.1
Weitere Suchbegriffe: 2281830, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CCS30K01+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,32*
€ 1.132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,87*
€ 1.112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,31*
€ 1.080,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,06*
€ 1.022,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.