Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler, Abwärtsregler 2A, 1 So -8L., 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2282996
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6982CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäusegröße = So -8L.
Pinanzahl = 8

Der STMicroelectronics L6982 ist ein einfach zu bedienender synchroner monolithischer Abwärtsregler, der bis zu 2 A DC an die Last liefern kann. Der L6982 basiert auf einer Peak Current Modus-Architektur und ist in einem SO 8L mit interner Kompensation verpackt, wodurch die Komplexität und Größe des Designs minimiert werden. Der L6982 ist sowohl in LCM-Versionen (Low Verbrauch Mode) als auch in LNM-Versionen (Low Noise Mode) erhältlich. LCM maximiert den Wirkungsgrad bei geringer Last mit kontrollierter Restwelligkeit der Ausgangsspannung, sodass das Gerät für batteriebetriebene Anwendungen geeignet ist. LNM sorgt für eine konstante Schaltfrequenz und minimiert die Restwelligkeit der Ausgangsspannung für den Betrieb bei geringer Last, um die Spezifikation für rauscharme Anwendungen zu erfüllen.Überspannungsschutz Ausgangsspannungssequenzierung Übertemperaturschutz Synchronisation mit externer Uhr für LNM-Geräte
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäusegröße:
So -8L.
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2282996, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L6982CDR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,73*
2 Tage
1904
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 4,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-L6982CDR
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.