| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2283022 Herst.-Nr.: ST25-TAG-BAG-UB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Zubehör Kit-Klassifizierung = Evaluierungs-Basisplatine Zum Einsatz mit = ST25T-Produktfamilie Vorgestelltes Gerät = ST25TA, ST25TV Kit-Name = Set of ST25TA and ST25TV Series NFC Tags
Der STMicroelectronics ST25-TAG-BAG-UB ist ein einsatzbereites Tag-Set, das Tags auf Basis von NFC Forum Typ 5 Tag ICs (ST25TV02K und ST25TV02KC) oder auf NFC Forum Typ 4 Tag ICs (ST25TA02KB und ST25TA64K) enthält. Diese ICs werden mit Antennen unterschiedlicher Größe und Materialien kombiniert, mit Advanced Designs (wie Manipulationserkennung oder Verbindung mit LEDs), um verschiedene Anwendungen zu adressieren. Die ST25-TAG-BAG-UB ist für die Evaluierung der NFC-Tags der Serien ST25TA und ST25TV vorgesehen, die zur ST25T-Produktfamilie gehören und eine Vielzahl von NFC/RFID-Tags mit einer Speichergröße von 512 Bit bis 64 Kbit sowie kurze (ISO/IEC 14443-A) und lange (ISO/IEC 15693) Produkte bieten.Drei ST25TV02KC PET-Aufkleber Ein ST25TV02K-Tasten-Tag PA6 Sechs ST25TV02K PET-Aufkleber Ein ST25TV02K-PET-Aufkleber auf Metall Eine ST25TV02K-PVC-Karte mit LEDs Eine FPC-Karte ST25TV02K (mit Manipulation) Drei ST25TV02K-Aufkleber (mit Manipulationsschutz) mit Endstück Drei ST25TA02KB PET-Aufkleber Zwei ST25TA64K-Papier-Info-Karten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Zubehör | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungs-Basisplatine | Zum Einsatz mit: | ST25T-Produktfamilie | Vorgestelltes Gerät: | ST25TA, ST25TV | Kit-Name: | Set of ST25TA and ST25TV Series NFC Tags |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 18,58* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 20,15* | € 28,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|