Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connective Peripherals Konverterkabel, USB C, DB-9, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2284347
Hersteller:
     Connective Peripherals
Herst.-Nr.:
     USBC-FS-RS232-100-DB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Schnittstellenumsetzer
Bus-Typ = RS232
Stecker A = USB C
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker
USB-Standard = USB 2.0
Baud Rate max. = 0.000256Gbit/s

Die USB-auf-RS232-Konverterkabelfamilie Connective Peripherals bietet eine einfache Möglichkeit, Geräte mit einer RS232-Schnittstelle an USB anzuschließen. Der USB-Steckverbinder Typ-C ermöglicht den direkten Anschluss an die neuesten Computer mit Typ-C-Anschlüssen ohne AdapterVollständiges USB-Protokoll auf dem FT231XS-Chip Datenübertragungsraten von 300 Baud bis 250 kg Baud bei RS232-Spannungspegel 512 Byte Empfangspuffer und 512 Byte Sendepuffer mit Pufferglättungstechnologie für hohen Datendurchsatz Einstellbare Zeitüberschreitung für Empfangspuffer Integriertes MTP-ROM zum Speichern von USB-VID-, PID-, Seriennummer- und Produktbeschreibungstrings Niedriger Betriebs- und USB-Haltestrom Geringe USB-Bandbreitennutzung USB 2.0 Full Speed-kompatibel
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS232
Stecker A:
USB C
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
USB-Standard:
USB 2.0
Baud Rate max.:
0.000256Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 2284347, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Connective Peripherals, USBCFSRS232100DB9, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,81*
€ 36,48*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 30,46*
€ 57,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP010457
ab € 27,56*
Ähnlich
Multicomp
MP010458
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.