Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dickschicht SMD-Widerstand 3.9kΩ ±1% / 0.1W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2284640
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH2RF3901X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 3.9kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W

Die Hochtemperatur-Chipwiderstände im Panasonic 0402-Gehäuse haben eine Beständigkeit von 3,9 kOhm, die sehr hitzebeständig und wärmebeständig ist. Metallschicht-Chipwiderstände sind außerdem sehr genau mit einer kleinen Widerstandstoleranz und einem Temperaturkoeffizienten des Widerstands sowie mit hoher Leistung, mit geringem Stromrauschen und ausgezeichneter Nichtlinearität.Hochzuverlässiges Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur und hohe Temperatur der Elektrodenstruktur Erreichen der maximalen Kategorietemperatur 175 °C und der Nenntemperatur 105 °C. Kompatibel mit Bestückungsmaschinen, Taping-Verpackung erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Schwalllöten. Referenzstandard IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C. Erfüllt AEC-Q200 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.9kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 2284640, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJH2RF3901X, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9990
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,1005*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,237*
€ 0,287*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8047192
ab € 101,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.