| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2284771 Herst.-Nr.: ERJH3G0R00V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand = 0Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Leistung = 0.125W Weitere Informationen: | | Widerstand: | 0Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Leistung: | 0.125W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 2284771, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJH3G0R00V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0124* | € 0,1011* | | | | Lager 108 | | | | 500 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,102* | € 0,141* | | | | | | | | | 500 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,132* | € 0,175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen | Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|