Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connective Peripherals Konverterkabel, USB B, DB-9, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286386
Hersteller:
     Connective Peripherals
Herst.-Nr.:
     ES-U-1008B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
Bus-Typ = RS232
Stecker A = USB B
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker
USB-Standard = USB 2.0
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS232
Stecker A:
USB B
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
USB-Standard:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Konverter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, 2286386, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Connective Peripherals, ESU1008B, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.