Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker BGA125N6E6327XTSA1 Rauscharm, 22,2 dB 1300 MHz, 6-Pin PG-TSLP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286514
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGA125N6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2286514
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
HF Verstärker Ics
Verstärker-Typ = Rauscharm
Leistungsverstärkung = 22,2 dB
Rauschfaktor = 0.8dB
Arbeitsfrequenz max. = 1300 MHz
Gehäusegröße = PG-TSLP-6
Pinanzahl = 6
Serie = BGA125N6

Der Infineon BGA125N6 ist ein rauscharmer Verstärker zur Verbesserung der GNSS-Signalempfindlichkeit für Band L2/L5, insbesondere in Wearables und mobilen IoT-Anwendungen. Mit der sehr guten Leistung sorgt er für eine hohe Systemempfindlichkeit. Der extrem niedrige Stromverbrauch von 1,5 MW bewahrt wertvolle Batterie, ideal für kleine Batterie betriebene GNSS-Geräte.Perationsfrequenzen sind 1164 bis 1300 MHz Der extrem niedrige Stromverbrauch beträgt 1,3 mA Der große Versorgungsspannungsbereich beträgt 1,1 V bis 3,3 V. Die hohe Leistungsverstärkung beim Einstecken beträgt 20,0 dB
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Leistungsverstärkung:
22,2 dB
Rauschfaktor:
0.8dB
Arbeitsfrequenz max.:
1300 MHz
Gehäusegröße:
PG-TSLP-6
Pinanzahl:
6
Serie:
BGA125N6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.