Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-A Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286572
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HIS-A-18/6-PO-X-BK (4)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 18mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 4m
Serie = HIS-A

Der HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch für elektrische Isolierung und mechanischen Schutz. Es ist erhältlich in dünnwandigen, mitteldicken und dicken Wandschläuchen, ohne (eine Wand) oder mit selbstklebender Beschichtung (zwei Wände). Der Schrumpfschlauch besteht aus Polyolefin (POX), Elastomer (PES), Fluoropolymer (FPM), Polyvinylidenfluorid (PVDF) und Polytetrafluorethylen (PTFE). Es ist in verschiedenen Schrumpfraten von 2:1 bis 6:1 für verschiedene Anwendungen erhältlich. Der Wärmeschrumpfschlauch HIS-A-18/6-PO-X-BK ist in 3:1 mit einer Schrumpfrate erhältlich und das Anwendungswerkzeug ist H6100, E4500. Das Verhalten bei Hitzeschock ist nicht rissfest, keine Flüssigkeit und kein Tropfen, und das Verhalten bei niedriger Temperatur reißt nicht.Selbstklebender Wärmeschrumpfschlauch Innenwand schmilzt bei Erwärmung und wird in Lücken gedrückt Klebstoff bildet eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit, wenn der Schlauch abkühlt Schützt Komponenten Erhältlich in Schwarz 6 Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
18mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
4m
Serie:
HIS-A
Weitere Suchbegriffe: 2286572, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, HISA186POXBK(4), Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.