Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1599 ABS Universal-Gehäuse Außenmaß 220 x 140 x 41mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287422
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KTLGYBAT
EAN/GTIN:
     0623980998787
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 220 mm
Höhe Außen = 41 mm
Breite Außen = 140 mm
Abmessungen Außen = 220 x 140 x 41mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Nein
Serie = 1599

Die Hammond 1599T-Serie ist eine geneigte ABS-Kunststoffkonsole. Die Rückseite der Einheiten enthält ein oder zwei (je nach Konsolengröße), flache abnehmbare Platten für einfache Änderungen. Die Farbe des Gehäuses ist grau.Schutzart IP54 Das Material hat eine Entflammbarkeitsklasse UL von 94V-0
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
220 mm
Höhe Außen:
41 mm
Breite Außen:
140 mm
Abmessungen Außen:
220 x 140 x 41mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Nein
Serie:
1599
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse hammond, pultgehäuse, pultgehäuse 220x 330, 2287422, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1599KTLGYBAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,35*
€ 19,68*
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 19,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 24,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.