| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2287696 Herst.-Nr.: 1457T2202EBK EAN/GTIN: 0623980505619 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminium Länge Außen = 220 mm Breite Außen = 166 mm Höhe Außen = 55 mm Abmessungen Außen = 220 x 166 x 55mm Farbe = Schwarz
Das geschirmte EMI/RFI-Gehäuse der Hammond Serie 1457-EMI aus extrudiertem Aluminium verfügt über EMI-Dichtungen und optionale Wandmontageflansche.Robuste extrudierte Gehäuse für die Unterbringung von P.C. Platinen oder für den Geräteanschluss. Größe für Standard-Eurokarten. Leiterplatten- Platinen werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. Robustes Gehäuse aus einteiligem, extrudiertem Aluminium mit einer Mindeststärke von 0,06 Zoll (1,5 mm). Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium verfügt über einen vertieften Bereich für Etiketten oder Folientastenfelder. Aluminium-Druckguss-Endplatten sind robust und dennoch leicht zu bearbeiten. Die vordere und hintere Dichtung ist ein vollständig umrandet leitfähiger Schaum/Stoff aus einem Ni/Cu (Nickel/Kupfer) und CPSA (leitfähiger, druckempfindlicher Klebstoff). Entwickelt für Schutzart IP 54. Auswahl von zwei Versionen - Endplatten ohne Flansch oder mit Flansch (für Regal- oder Wandmontage). Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminium | Länge Außen: | 220 mm | Breite Außen: | 166 mm | Höhe Außen: | 55 mm | Abmessungen Außen: | 220 x 166 x 55mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, 2287696, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1457T2202EBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,88* | € 93,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 57,84* | € 93,23* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,03* | € 113,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|