Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Schalengehäuse, Schwarz, Aluminium, 161 x 192 x 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287700
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457U1601EBK
EAN/GTIN:
     0623980574257
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 161 mm
Breite Außen = 192 mm
Höhe Außen = 69 mm
Abmessungen Außen = 161 x 192 x 69mm
Farbe = Schwarz

Das geschirmte EMI/RFI-Gehäuse der Hammond Serie 1457-EMI aus extrudiertem Aluminium verfügt über EMI-Dichtungen und optionale Wandmontageflansche.Robuste extrudierte Gehäuse für die Unterbringung von P.C. Platinen oder für den Geräteanschluss. Größe für Standard-Eurokarten. Leiterplatten- Platinen werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. Robustes Gehäuse aus einteiligem, extrudiertem Aluminium mit einer Mindeststärke von 0,06 Zoll (1,5 mm). Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium verfügt über einen vertieften Bereich für Etiketten oder Folientastenfelder. Aluminium-Druckguss-Endplatten sind robust und dennoch leicht zu bearbeiten. Die vordere und hintere Dichtung ist ein vollständig umrandet leitfähiger Schaum/Stoff aus einem Ni/Cu (Nickel/Kupfer) und CPSA (leitfähiger, druckempfindlicher Klebstoff). Entwickelt für Schutzart IP 54. Auswahl von zwei Versionen - Endplatten ohne Flansch oder mit Flansch (für Regal- oder Wandmontage).
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
161 mm
Breite Außen:
192 mm
Höhe Außen:
69 mm
Abmessungen Außen:
161 x 192 x 69mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2287700, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1457U1601EBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 80,27*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 51,73*
€ 80,30*
€ 6,90*
ab € 55,83*
€ 87,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 106,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1457UEP-10
ab € 354,49*
Zubehör
Hammond
1457UEP
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.