Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Motorschutzeinheit, 3,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288227
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3202-0AE20-3SA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sinusfilter
sinusfilter siemens
sinusfilter
Nennstrom = 3,5 A

Der Siemens Sinusfilter hat einen Nennstrom von 3,5 A.Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
3,5 A
Weitere Suchbegriffe: 2288227, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 6SL32020AE203SA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,95*
€ 276,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,38*
€ 287,71*
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 291,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,48*
€ 297,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 374,01*
€ 428,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.