Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Motorschutzeinheit, 23,5 A 380 bis 480 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3203-0BE21-8BA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
frequenzumrichter siemens
netzentstörfilter
Nennstrom = 23,5 A
Versorgungsspannung = 380 bis 480 V

Die Siemens Netzdrossel hat einen Nennstrom von 23,5 A. Er verfügt über Terminal mit Schraubanschluss.Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
23,5 A
Versorgungsspannung:
380 bis 480 V
Weitere Suchbegriffe: 2288231, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 6SL32030BE218BA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,84*
€ 313,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 326,03*
Frei Haus
ab € 299,98*
€ 330,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 307,00*
€ 337,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 432,49*
€ 485,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,98*
€ 574,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,53*
€ 531,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.