Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Motorschutzeinheit, 25 A 380 bis 480 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288236
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3203-0CD22-2AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Nennstrom = 25 A
Versorgungsspannung = 380 bis 480 V

Die Siemens Netzdrossel hat einen Nennstrom von 25 A. Er verfügt über Terminal mit Schraubanschluss.Konformität mit cURus Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25 A
Versorgungsspannung:
380 bis 480 V
Weitere Suchbegriffe: 2288236, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 6SL32030CD222AA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 155,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,66*
€ 161,50*
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 163,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,35*
€ 166,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 239,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.