Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sinamics Motorschutzeinheit, 47 A 380 bis 480 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288238
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3203-0CJ24-5AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
netzdrossel
Nennstrom = 47 A
Reihe = Sinamics
Versorgungsspannung = 380 bis 480 V

Die Siemens Ausgangsdrossel hat einen Nennstrom von 32 A. Er verfügt über Terminal mit Schraubanschluss.Konformität mit cURus Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
47 A
Reihe:
Sinamics
Versorgungsspannung:
380 bis 480 V
Weitere Suchbegriffe: 2288238, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 6SL32030CJ245AA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,36*
€ 242,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 251,38*
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 254,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,74*
€ 258,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,50*
€ 373,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,73*
€ 432,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.