Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED LED Ampel Signalleuchte 2-stufig Linse Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2288638
EAN/GTIN:
     5059044282700
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Grün, Rot
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 20 → 30 V

RS Pro LED-Signalturm für Verkehrsleuchte, rot und grün Wir stellen die Serie der RS Pro Ampelsignal-Towers vor, die sich ideal für Bereiche eignen, in denen hohe Fußabfallzahlen und hoher Verkehrsaufkommen wahrscheinlich sind. Diese Signaltürme gewährleisten den sicheren und unverzichtbaren täglichen Betrieb teurer Maschinen und Teile und reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und das Risiko von Schäden oder Verletzungen. Diese einfach zu installierenden Tower-Einheiten sind in zwei Farbkombinationen mit einer konstanten LED-Lichtleistung erhältlich und vielseitig genug, um in Fabriken, Produktionsstätten, Baubereichen und zahlreichen öffentlichen Bereichen eingesetzt werden zu können. Die RS Pro LED-Verkehrsleuchte wurde für industrielle und kommerzielle Signalanwendungen entwickelt, bei denen eine niedrige Wartung, lange Lebensdauer und kostengünstige Lösungen erforderlich sind. Dieses Ampelsystem ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet und verfügt über 36 Hochleistungs-LEDs, womit dieser Ampelturm perfekt für Parkplatzverwaltung, Werksverkehrskontrolle, automatisierte Tor- und Türsteuerungssysteme ist. Die vormontierten Einheiten sind in doppelten (Rot und Grün) Montagekonfigurationen erhältlich und werden vollständig montiert, vorverdrahtet und auf Wandhalterungen montiert geliefert, sodass sie sofort installiert werden können. Eigenschaften und Vorteile Die vorkonfigurierte RS Pro LED-Signalleuchte ist eine robuste Einheit, die vorverdrahtet und auf Wandhalterungen montiert ist und sofort installiert werden kann Spannung: 20 bis 30 V. Lichtquelle 36 SMD-LED Ausgelegt für Dauerbetrieb Lange Lebensdauer der LED und besonders hell Geringe Stromaufnahme 1200 Lichtleistung über der horizontalen Achse Die Tower-Einheit besteht aus Durable-ABS-Kunststoff und ist zuverlässig, bietet UV-Schutz und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist der Signalturm beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass er industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Ideal für die Verwendung als Warnlicht oder Visual Alarm für Notfälle oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen Signaltürme sind in der Regel vorkonfigurierte Kombinationen von Lichtsignalleuchten zur Anzeige verschiedener Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation. Sie sind Visual Signalisierungseinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung oder das technische Personal anrufen können, um schnell und einfach zu signalisieren, wenn ein Problem vorliegt oder eine Aktion erforderlich ist. Der Vorteil dieser Türme besteht darin, dass Visual Signals, die besonders wichtig sind, wenn akustische Signale in lauten Fertigungs- oder Industrieumgebungen nicht zu hören sind, nicht zu hören sind. Signaltürme sind eine Möglichkeit, maximale Sicherheit zu erreichen, und die Signalisierung kann in verschiedenen Farben, Lichtmodi und Mustern verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warnung oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden am häufigsten verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Rettungsfahrzeugbeleuchtung Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Grün, Rot
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
20 → 30 V
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 2288638, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, LEDTL020204RSPRO, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.