Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF5 Steuerkabel, 7-adrig x 0,5 mm² Grün / 8 A, 100m, 20 AWG ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288809
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF5.05.07 (100m)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = chainflex CF5
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grün
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 8mm
Mantelmaterial = PVC
Ölbeständig = Ja°C

igus Chauflex ® PVC-SteuerkabelChauflex ® -Kabel von igus wurden mit einer einzigen Botschaft entwickelt: ″Kosten senken, Lebensdauer hoch″Mit unserem PVC-Mantelmaterial bieten wir Produkte, die sehr anspruchsvollen Anwendungen mit sehr hoher Abriebfestigkeit standhalten können, aber mit einem kostenoptimierten Außenmantelmaterial für Umgebungen, in denen der Einfluss von Ölen oder Chemikalien geringer ist. Unser patentiertes Bündeldesign sorgt für kleine Biegeradiuszahlen, die Chainflex ® -Kabel ideal für den Einsatz in echain ® (Kabelträger), flexiblen und festen Anwendungen machenUngeschirmte Steuerkabel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen EMV/EMI/Kreuzsprechen kein Problem darstellt. Kerngrößenbereiche von 0,25-2,5 mm2, mit Aderkennzeichnung mit DIN 47100-Farbcodierung oder mit schwarzen Adern, weißen Ziffern + Erde (GY), je nach Größe des erforderlichen Kerns.CF5 wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt, bei denen der Einfluss von Ölen relativ gering ist. Vorzugsweise für den Einsatz in Innenräumen oder für Außenanwendungen bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Lager- und Bergeeinheiten, Hochregallager, Bearbeitungseinheiten, Verpackungsmaschinen, schnelle Handhabung, Innenkrane.Eigenschaften und VorteileKleine Biegeradien, ideal für platzsparende Installation Patentiertes Kern-gebündeltes Design für eine lange Lebensdauer in dynamischen Anwendungen Ölbeständige Klasse 2 unterstützt kostengünstige Alternativen in ölbeeinflussten Umgebungen Verwindungssteif für zuverlässigen Einsatz in Drehanwendungen Ausgelegt für 300/500 V für den Einsatz in Steuerkabelanwendungen Großer Temperaturbereich von -15 °C bis +70 °C je nach Anwendungstyp Garantierte Lebensdauer für den Einsatz in echains, minimiert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten Weltweiter Einsatz mit globalen Normen, einschließlich CE, UL/CSA, CEI, CTP, EACNormenMittlere UV-Beständigkeit Ölbeständig (gemäß DIN EN 50363-4-1) Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1 Silikonfrei nach PV 3107 - Status 1992 UL/CSA-Ausführung 11113 und 2570 NFPA gemäß NFPA 79-2018, Kapitel 129 RoHS-II (bleifrei) nach 2011/65/EC Reinraum gemäß ISO-Klasse 2 CE nach 2014/35/EUHinweisChauflex ® -Garantie, jetzt von UL geprüft - alle flexiblen igus-Kabel werden in unserem 2.750 m langen Labor mit zuverlässigen Spezialgeräten gründlich getestet, bei denen über 600 Tests gleichzeitig laufen, um unsere 36-monatige Garantie sicher zu stellen. Chauflex ® CASE - standardmäßig bei 100-m-Längenbestellungen erhältlich. Verantwortungsbewusste, nachhaltige und wiederverwendbare Verpackung, die auch einen einfachen Abriegelungsmechanismus bietet, das Kabel direkt aus der Box liefert, einen QR-Code für eine einfache Neuordnung und schließlich bis zu drei Boxen hoch gestapelt, um eine einfache Aufbewahrung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF5
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
8mm
Mantelmaterial:
PVC
Ölbeständig:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung 7 x 0.50 mm², schaltleitung, schaltleitung 0,5mm², 2288809, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF50507(100m), Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,55*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,8255* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 466,28*
€ 554,87
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 461,04*
€ 548,64
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 441,83*
€ 525,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 412,57*
€ 490,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 382,55*
€ 455,23
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.