Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD-Sicherung, nicht rückstellbar 60A 250V ac FF 12.2mm 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291425
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0456060.DRSDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 60A
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = FF
Gehäuselänge = 12.2mm
Gehäusebreite = 4.5mm
Weitere Informationen:
Strom:
60A
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
FF
Gehäuselänge:
12.2mm
Gehäusebreite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, 2291425, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0456060DRSDE, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,31*
1500
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 4.965,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.