Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond ABS Pultgehäuse angeschrägt, Schwarz, 220 x 140 x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291700
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KTLBK
EAN/GTIN:
     0623980998824
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 220 mm
Breite Außen = 140 mm
Höhe Außen = 41 mm
Abmessungen Außen = 220 x 140 x 41mm
Geneigte Front = Ja
Farbe = Schwarz

Die geneigten Hammond Konsolen sind aus schwer entflammbarem ABS-Kunststoff geformt. Dieses Material hat eine UL-Entflammbarkeitsklasse von 94V-0. Er hat eine kurze Steigungsform und eine einzelne abnehmbare Platte. Er ist schwarz und hat Abmessungen von 220 x 140 x 41 mm.Sie verfügt über Schutzart IP54 Es ist REACH- und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
220 mm
Breite Außen:
140 mm
Höhe Außen:
41 mm
Abmessungen Außen:
220 x 140 x 41mm
Geneigte Front:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 2291700, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1599KTLBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,98*
€ 13,32*
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 16,88*
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 16,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.