Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond RM 19 Zoll Rack Gehäuse 3U, 422 mm x 133mm x 457 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291710
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM3U1918SBK
EAN/GTIN:
     0623980018201
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 133mm
Höhe Außen = 457 mm
Breite Außen = 422 mm
Abmessungen Außen = 457 x 422 x 133mm
Serie = RM

Das Hammond 3U-Gerätegehäuse für Rackmontage mit belüftetem Ober-/Unterteil ist für Anwendungen geeignet, die auf Top- oder Rackmontage montiert werden können. Er kann mit oder ohne Rackmontagehalterungen verwendet werden. Es umfasst Top-, Bottich-, Seiten-, selbstklebende Gummifüße, Rackmontagehalterungen und alle Montageteile. Er hat Abmessungen von 133 x 422 x 457 mm.Es ist REACH- und RoHS-konform Er verfügt über IP32-Schutz
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
133mm
Höhe Außen:
457 mm
Breite Außen:
422 mm
Abmessungen Außen:
457 x 422 x 133mm
Serie:
RM
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, 2291710, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, Hammond, RM3U1918SBK, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 276,00*
€ 6,90*
ab € 228,40*
€ 326,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 289,68*
€ 342,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 286,98*
€ 405,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,88*
€ 411,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1881320
ab € 186,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.