Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 70mA LED-Treiber IC 45 V, PWM Dimmung 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291891
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE4241GMXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 70mA
Eingangsspannung = 45 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anzahl der Pins = 8

Die integrierte einstellbare Konstantstromquelle von Infineon. Er bietet einen Ausgangsstrom, der über verschiedene Mittel wie SET, PWM, Referenzwiderstand einstellbar ist, der nahezu unabhängig von Last- und Versorgungsspannungsänderungen bleibt. Er wird in einem sehr kleinen P-DSO-8-9-Gehäuse geliefert. Schutzschaltungen verhindern Schäden am Gerät bei Überlastung, Kurzschluss, Verpolung und Übertemperatur.Er verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich Er verfügt über eine Open-Load-Erkennung Es ist RoHS-konform und AEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
70mA
Eingangsspannung:
45 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2291891, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, TLE4241GMXUMA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.