Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPBS Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 4.191mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2295068
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPBS-104-01-T-S-GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 4.191mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = IPBS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
4.191mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
IPBS
Weitere Suchbegriffe: 2295068, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, IPBS10401TSGP, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,11*
€ 76,2909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.