| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2295553 Herst.-Nr.: WA020127FSAJTRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raster = 1.27 mm, 2.54 mm Ende 1 = 20-polig Female PLCC Ende 2 = 20-polig Male DIP Anzahl der Kontakte Ende 1 = 20 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 20 Typ Ende 1 = PLCC Typ Ende 2 = DIP Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt Gehäusematerial = FR4
PLCC- auf DIP-Sockel. "Adaptics" mit den gleichen Spezifikationen wie das Zweifach-Inline-Gehäuse zu PLCC-Versionen, wodurch PLCCs in das Zweifach-Inline-Gehäuseformat mit 0,1 Zoll Rastermaß und 0,6 Zoll Reihenabstand umgewandelt werden können. Zur Senkung der Entwicklungskosten müssen die Platinen für andere Gehäuse nicht neu entwickelt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raster: | 1.27 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 20-polig Female PLCC | Ende 2: | 20-polig Male DIP | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 20 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 20 | Typ Ende 1: | PLCC | Typ Ende 2: | DIP | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt | Gehäusematerial: | FR4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: adapter für programmiergeräte, ic sockel plcc, 2295553, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, WA020127FSAJTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |