Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Prüfadapter Rot/Schwarz, Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296133
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102101Z
EAN/GTIN:
     3760171410868
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Farbe = Rot/Schwarz
Stecker ø = 4mm
Gender = Buchse

Der Chauvin Arnoux Satz aus 2 isolierten BNC-Buchsenadaptern und isolierten Steckern mit 4 mm Durchmesser und 19 mm Abstand.Rot und schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Stecker ø:
4mm
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2296133, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Chauvin Arnoux, P01102101Z, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.