Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C177 AC Stromzange Ø 52mm / 20A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296171
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120335
EAN/GTIN:
     3663653000550
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 20A ac
Leiterdurchmesser max. = 52mm
Modellnummer = C177

Die Chauvin Arnoux C177 Wechselstromzange wird verwendet, um den in einem Kabel zirkulierenden Strom zu messen, ohne den Stromkreis öffnen zu müssen. Sie werden auch verwendet, um den Benutzer vor gefährlichen Spannungen im Stromkreis zu isolieren. Er verfügt über einen Klemmdimeter von 52 mm.Wird mit dem Installationstester C.A 6116 verwendet Arm abnehm Geschirmtes Kabel
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
20A ac
Leiterdurchmesser max.:
52mm
Modellnummer:
C177
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 2296171, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120335, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,47*
€ 345,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,27*
€ 349,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 309,27*
€ 374,33*
€ 5,95*
ab € 346,03*
€ 402,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.