Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français Verklebte Siegel Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl, Innen-Ø 5.6mm / Außen-Ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296212
Herst.-Nr.:
     205241
EAN/GTIN:
     3665788002478
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Typ = Verklebte Siegel
Material = Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Innendurchmesser = 5.6mm
Außendurchmesser = 10mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die Hutchinson Le Joy (JB) von Bi-material Ring-Scheibengummi eignen sich besonders für die Abdichtung unter den Schraubenköpfen und Schrauben, für Rohrkupplungen (sowohl Hochdruck- als auch Niederdruckleitungen). Er hat den Vorteil, dass er im Gegensatz zu anderen Dichtungen abnehmbar und wiederverwendbar ist. Der Innendurchmesser für Dichtungen beträgt 5,6 und der Außendurchmesser 10.Betriebstemperaturbereich: -30 °C / 100 °C. Peak Temperatur: 120 °C. Die Gummifarbe ist schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Verklebte Siegel
Material:
Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Innendurchmesser:
5.6mm
Außendurchmesser:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 2296212, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 205241, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,26*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 68,48*
€ 81,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 67,65*
€ 80,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 64,43*
€ 76,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,72*
€ 72,26
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 51,26*
€ 61,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.