Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français Verklebte Siegel Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl, Innen-Ø 8.6mm / Außen-Ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296306
Herst.-Nr.:
     207403
EAN/GTIN:
     3665788002218
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Typ = Verklebte Siegel
Material = Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Innendurchmesser = 8.6mm
Außendurchmesser = 13mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die Hutchinson Le Joy (JB) von Bi-material Ring-Scheibengummi eignen sich besonders für die Abdichtung unter den Schraubenköpfen und Schrauben, für Rohrkupplungen (sowohl Hochdruck- als auch Niederdruckleitungen). Er hat den Vorteil, dass er im Gegensatz zu anderen Dichtungen abnehmbar und wiederverwendbar ist. Der Innendurchmesser für Dichtungen beträgt 8,6 und der Außendurchmesser 13.Betriebstemperaturbereich: -30 °C / 100 °C. Peak Temperatur: 120 °C. Die Gummifarbe ist schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Verklebte Siegel
Material:
Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Innendurchmesser:
8.6mm
Außendurchmesser:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 2296306, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 207403, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,0654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 70,11*
€ 83,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 69,36*
€ 82,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 66,99*
€ 79,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 63,71*
€ 75,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 53,27*
€ 63,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.