Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzdiode Uni-Directional 15V 6.5V min., 6-Pin, SMD SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297080
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD4E1U06DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 15V
Durchschlagspannung min. = 6.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 45W
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
15V
Durchschlagspannung min.:
6.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
45W
Weitere Suchbegriffe: 2297080, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD4E1U06DCKR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.