| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298149 Herst.-Nr.: 02095001005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungsschiene Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Die HARTING har-modulare Befestigungsschiene hat ein Maß von 8 x 2,54 mm und eine Länge von 25,3 mm.Bestehend aus Polyamid Gelbe Farbe Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungsschiene | Zur Verwendung mit: | Leiterplattensteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2298149, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, HARTING, 02095001005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,41* | € 0,67* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,42* | € 0,69* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,43* | € 0,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,416* | € 0,797* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4962* | € 0,8162* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|