| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298163 Herst.-Nr.: 02095001018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungsschiene Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Die HARTING har-modulare Befestigungsschiene hat Abmessungen von 34 x 2,54 mm und eine Länge von 91,34 mm.Bestehend aus Polyamid Gelbe Farbe Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungsschiene | Zur Verwendung mit: | Leiterplattensteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2298163, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, HARTING, 02095001018, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,45* | € 0,74* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,5502* | € 0,8802* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 0,75* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|