| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298169 Herst.-Nr.: 02095001023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungsschiene Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Die HARTING har-modulare Befestigungsschiene hat Abmessungen von 44 x 2,54 mm und eine Länge von 116,74 mm.Bestehend aus Polyamid Gelbe Farbe Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungsschiene | Zur Verwendung mit: | Leiterplattensteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2298169, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, HARTING, 02095001023, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,52* | € 0,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,51* | € 0,87* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,557* | € 0,907* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,452* | € 0,972* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,04* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|