| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298216 Herst.-Nr.: 02539091102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Har-Modular Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 9 Anzahl der Reihen = 3 Gehäuseausrichtung = Gerade
Der HARTING har-modular C9-Modulstecker hat einen Schwall-Lötanschluss. Er hat einen Nennstrom von 2 A.Bestehend aus Polyamid Gerade Weitere Informationen: | | Serie: | Har-Modular | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 9 | Anzahl der Reihen: | 3 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 9 polig, 2298216, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 02539091102, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,22* | € 2,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,40* | € 2,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,4675* | € 2,3675* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 1,51* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|