Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vezinkte Stahl Transportrolle Ø 24mm x 33.3mm, 125N


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299180
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2299180
EAN/GTIN:
     5059044292112
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
förderrolle
Rollenlänge = 33.3mm
Rollendurchmesser = 24mm
Rohrmaterial = Stahl zinkplattiert
Belastung = 125N
Spindelform = Rund

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
33.3mm
Rollendurchmesser:
24mm
Rohrmaterial:
Stahl zinkplattiert
Belastung:
125N
Spindelform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 2299180, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, RS PRO, 062AER2891ESD33, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,72*
€ 41,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,35*
€ 40,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,36*
€ 38,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,35*
€ 36,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,75*
€ 35,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,70*
€ 29,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.