Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Fördertechnik-Komponenten
>
Förderband-Führungsschienen
>
Artikel
RS PRO Endkappe 5mm x 40mm x 40mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2299203
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2299203
EAN/GTIN:
5059044292327
Suchbegriffe:
2299203
Konstruktionsmaterialien und indust...
Fördertechnik-Komponenten
Förderband-Führungsschienen
Baugruppentyp = Endkappe
Durchmesser = 5mm
Breite = 40mm
Höhe = 40mm
The RS Pro end plats without stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Endkappe
Durchmesser:
5mm
Breite:
40mm
Höhe:
40mm
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Fördertechnik-Komponenten
>
Förderband-Führungsschienen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
062AT4040S01
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Conveyor Components
,
Conveyor Guide Rails
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 99,02*
€ 117,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 97,99*
€ 116,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 95,12*
€ 113,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 85,92*
€ 102,24
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 74,60*
€ 88,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen