Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endkappe 5mm x 40mm x 80mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2299204
EAN/GTIN:
     5059044292334
Suchbegriffe:
2299204
Konstruktionsmaterialien und indust...
Fördertechnik-Komponenten
Förderband-Führungsschienen
Baugruppentyp = Endkappe
Durchmesser = 5mm
Breite = 40mm
Höhe = 80mm

The RS Pro end plats with stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Endkappe
Durchmesser:
5mm
Breite:
40mm
Höhe:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,22*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 10,322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 136,70*
€ 162,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 134,18*
€ 159,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 127,53*
€ 151,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 114,02*
€ 135,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 103,22*
€ 122,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.