Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller SWD4 Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Schwarz, L. 17.5mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116023 SWD4-8MF2
EAN/GTIN:
     4015081157631
Suchbegriffe:
2299368
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Serie = Eaton Moeller
Seriennummer = SWD4
Isolierung = Isoliert
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Flachstiftlänge = 17.5mm
Farbe = Schwarz

Die Eaton Terminal für den Anschluss des Flachbandkabels an das Gateway, das Stromversorgungsmodul, die Kopplung, den SWD4-RC8-10-Bus-Abschlusswiderstand.Schutzklasse IP20 Der Betriebstemperaturbereich reicht von -25 °C bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Seriennummer:
SWD4
Isolierung:
Isoliert
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Flachstiftlänge:
17.5mm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,109*
€ 2,922*
10
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,27*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,46*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,47*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,55*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,922*
€ 3,47718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,602*
€ 3,09638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,519*
€ 2,99761
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,109*
€ 2,50971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.