Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2299690
Hersteller:
     Cottam
Herst.-Nr.:
     2299690
EAN/GTIN:
     5056070929777
Suchbegriffe:
Flussmittelpinsel
Lötwasserpinsel
lötwasserpinsel
Typ = Leiterplatten- und Flussmittelbürste
Material = Naturborsten
Abmessungen = 200mm

Reinigungsbürsten für Leiterplatten. Feine Bürsten mit natürlichen Borsten und Holzgriffen, für viele Anwendungen geeignet, einschließlich Auftragen von Flüssigkeiten auf Leiterplatten und Entfernen von Flussmittel
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplatten- und Flussmittelbürste
Material:
Naturborsten
Abmessungen:
200mm
Weitere Suchbegriffe: 2299690, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenätzung, Vorbereitung und Entwicklung, Ätzzubehör, Cottam, 647S1SET, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Etching, Preparation & Developing, Etching Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.