Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Transceiver, 100Mbit/s 1380nm Wellenlänge max. Empf., 20-polig Rund 2.14ns, 1380nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299744
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5813TQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Datenrate max. = 100Mbit/s
Steckerform = Rund
Empfänger Jitter bei max. Datenrate = 2.14ns
Anzahl der Pins = 20
Steckertyp = ST
Sender Spitzen-Wellenlänge = 1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1380nm
Gehäusetyp = SIP
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
100Mbit/s
Steckerform:
Rund
Empfänger Jitter bei max. Datenrate:
2.14ns
Anzahl der Pins:
20
Steckertyp:
ST
Sender Spitzen-Wellenlänge:
1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1380nm
Gehäusetyp:
SIP
Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, 2299744, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Transceiver, Broadcom, AFBR5813TQZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 31,30*
1 Tag
23
1
€ 14,99*
ab € 26,63*
€ 48,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.