Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
AV-Kabel
>
Aux-Kabel
>
Artikel
RS PRO Aux Kabel, Stereo-Jack, 3,5 mm / Stereo-Jack, 3,5 mm Stecker Stecker L. 1m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2299932
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2299932
EAN/GTIN:
5059044294291
Suchbegriffe:
2299932
Kabel und Drähte
AV-Kabel
Aux-Kabel
Steckverbinder 1 = Stereo-Jack, 3,5 mm
Steckverbinder 2 = Stereo-Jack, 3,5 mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Stereo-Verlängerungskabel, Stecker auf Stecker, 3,5-mm-Stecker, RS Pro Wir stellen vor: Die Stereo-Verlängerungskabel von RS Pro, ideal für professionelle Audio-, Video- und Bühnenbeleuchtungsanwendungen. Die Serie umfasst 0,5-m- bis 20-m-Verlängerungskabel mit zwei Klinkensteckverbindern, die mit PVC-geformten Manschetten und Nickelsteckverbindern ausgestattet sind. Darüber hinaus verfügt die Kabelbaugruppe über eine integrierte Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette aufspaltet, was zu Schäden und Sicherheitsrisiken führt. Das Kabel verfügt über eine äußerst Durable und flexible PVC-Außenhülle für optimalen Schutz und optimale Leistung, insbesondere wenn die Anschlusspunkte auf verschiedene Buchsen bewegt werden. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die ein Klinkensteckerkabel erfordert. Eigenschaften und Vorteile Diese RS PRO RS Pro Klinkenbuchsen sind eine ideale Ergänzung für jede professionelle Einrichtung für Audio-, Visual- oder Beleuchtungssteckverbinder Die Kabelbaugruppe wurde mit zwei 3,5-mm-Klinkensteckern mit geformten Manschetten entwickelt und bietet außerdem eine Zugentlastung, um einen dauerhaften Schutz vor Splitting oder Beschädigung zu gewährleisten, insbesondere um die Kante der Manschette Die PVC-Ummantelung ermöglicht zusätzliche Haltbarkeit und Flexibilität für die Stereo-Jacks Diese Kabel von RS Pro bieten die höchste Audio-Sound-Ausgabe und bieten verschiedene Längen von Audio-Video-Kabelkomponenten für mehr Komfort Klinkensteckverbinder: Steckverbinder A - Stecker, Steckverbinder B - Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen 3,5-mm-Klinkenstecker sind ideal für verschiedene Stereo-Anwendungen, sowohl im Haushalt als auch im professionellen Bereich, da sie so vielseitig und einfach zu verwenden sind. Buchsen für Klinkenstecker werden regelmäßig in Kopfhörern, mobilen und Spielkonsolen verwendet, da sie ability haben, Stereo-Audio und auch Mikrofone parallel zueinander zu unterstützen, im Gegensatz zu 3-poligen Steckverbindern, die nicht können. Häufig zu finden in Aux-Kabel für Smartphones Headsets für Spielekonsolen Kopfhörer Mikrofone HiFi-Systeme Digitale Videokameras
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Stereo-Jack, 3,5 mm
Steckverbinder 2:
Stereo-Jack, 3,5 mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
... >
Kabel und Drähte
>
AV-Kabel
>
Aux-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
2TTMM01
,
Cables & Wires
,
AV Cables
,
Aux Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen