Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Aura Schneidfeste Handschuhe, Größe 9, Schneidfest, Garn Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300555
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     AUR01-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2300555
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Garn
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Reihe = Aura

Der Tornado-Handschuh hat die höchste Punktzahl für Schnitt- und Abriebfestigkeit selbst im neuen, strengeren EN388:2016-Test. Dieser Handschuh wird mit sauberer Polyurethan-Technologie für die Handgesundheit, hochdichter Polyurethan-Technologie für Langlebigkeit, antibakterieller Technologie für Hygiene behandelt und trägt den Zulassungsstempel der Glasindustrie, der eine Nullkontamination bei der Handhabung von Weichlackglas gewährleistet. Der Schutz wird sogar bis zum Handgelenk verlängert, mit einem extra langen elastischen Bündchen für eine bequeme und eng anliegende Passform. Sie ist in Größe 9 erhältlich und besteht aus schnittfestem Mischgarn, und ihre CPU-Technologie schützt die Haut vor Reizungen.Stufe ″F″ Schnittfestigkeit gemäß EN388:2016 Geteilte Palm aus Leder für maximalen Nass- und Trockengriff Ballistische Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger Die HDPu-Beschichtung verlängert die Produktlebensdauer, um die Kosten zu senken Zugelassen für die Handhabung von Weichlack und gehärtetem Glas
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Garn
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Reihe:
Aura
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.