Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Colossus Schneidfeste Handschuhe, Größe 11, Schneidfest, Garn Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300640
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     TC15-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2300640
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhgröße = 11
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Garn
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Leder
Reihe = Colossus

Der Tornado-Volllederhandschuh aus hochwertigem Versteck mit einem nahtlosen, gestrickten Filament-Garn-Futter auf Dyneema-Basis. Er verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und ein elastisches Strickbündchen für eine hohe Passform. Es wird in der Druckindustrie, im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen eingesetzt. Er ist in grauer Farbe mit 11 Größen erhältlich. Er verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und ein elastisches Strickbündchen für eine hohe Passform.Das hochwertig behandelte Leder wird auf das gestrickte Leder aufgenäht Ausgezeichnete Schnittfestigkeit Enthalten keine Substanzen, die Allergien verursachen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Garn
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Leder
Reihe:
Colossus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.