Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Vinyl puderfrei Rot Größe 10, XL, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300803
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Rot
Handschuhtyp = Medizinisch
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100

Die roten Vinylhandschuhe von Uniglove bestehen aus synthetischem Vinyl, wodurch das Risiko von Hautproblemen minimiert wird. Es ist bequem und leicht zu tragen. Es ist für Latexallergien (Typ I) und verzögerte Überempfindlichkeit (Typ IV) geeignet. Es ist leistungsfrei, wodurch die Partikelverunreinigung minimiert wird. Er ist in XL-Größe erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Rot
Handschuhtyp:
Medizinisch
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl, 2300803, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0115, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.