Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Eaton Eaton Fulleon Alarm-Leuchtmelder / 99 +/- 3dB, 25,5 → 35 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300819
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EF009
EAN/GTIN:
     5018987184359
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 25,5 → 35 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = DC
Serie = Eaton Fulleon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 99 +/- 3dB
IP Schutzart = IP21
Gehäusematerial = ABS

Der Fulleon BiWire Ultra-Wandsirene und der Wandsirene VAD bieten einen niedrigen Stromverbrauch und eine hohe Schallleistung. Die BiWire Serie wurde entwickelt, um die europäischen Normen für EN54-3 für den Signalgeber und EN54-23 für die Signalleuchte VAD zu erfüllen. Es wird in zwei Varianten angeboten: Nur Signalgeber oder eine kombinierte Einheit aus Signalgeber VAD.Ideal für rauscharme Umgebungen Geeignet für offene Bereiche sowie den Einsatz im Freien Leicht zu warten und zu warten Versorgungsspannung (BiWire Alarm) 25,5 bis 35 V dc Material: ABS, FR, Kunststoff
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
25,5 → 35 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
DC
Serie:
Eaton Fulleon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
99 +/- 3dB
IP Schutzart:
IP21
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: 2300819, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, EF009, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.