| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300826 Herst.-Nr.: EF5021BWSB EAN/GTIN: 5018987184403 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Fulleon Zubehörtyp = VAD-Unterteil für Signalgeber Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = En54-System IP Schutzart = IP21 Besondere Merkmale = BS5839
Der Fulleon Ultra-Sockelsirene kann sowohl mit einem Detektor als auch als eigenständiges Gerät verwendet werden. Er verfügt über einen Detektormontagesockel, mit dem ein Detektor direkt am Sockel montiert werden kann, oder alternativ kann eine Abdeckplatte verwendet werden, um ein dediziertes, diskretes eigenständiges Gerät bereitzustellen.Versorgungsspannung: 25,5 bis 35 V dc Material: ABS/PC, FR, Kunststoff Töne 3 Kompakte Bauweise und reduziert die Installationszeit des Sockels mit dem Detektor Leicht zu warten und zu warten Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Fulleon | Zubehörtyp: | VAD-Unterteil für Signalgeber | Farbe: | Weiß | Zur Verwendung mit: | En54-System | IP Schutzart: | IP21 | Besondere Merkmale: | BS5839 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2300826, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Eaton, EF5021BWSB, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| |