Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Prüfgewicht, 500g F1 Edelstahl, DKD/DAkkS CAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2301114
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     326-09K+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewicht = 500g
Klasse = F1
Material = Edelstahl

Das Kern Prüfgewicht gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung von elektronischen Waagen verwendet. Die Kalibriergewichte werden auch in digitalen Waagen, in industriellen Waagen, in der Prüfung von Waagen und in der Prüfung von Gewichten verwendet.Poliertes Edelstahlmaterial Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit Kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Aluminiumbox, einer Holzbox und einer Kunststoffbox Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Wägeanzeigen Er hat eine ECO-Form
Weitere Informationen:
Gewicht:
500g
Klasse:
F1
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: einzelgewicht 500g kern, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 500g, 2301114, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Kern, 32609K+CAL, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.