Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2301170 Herst.-Nr.: 1082300 EAN/GTIN: 4055626812540 |
| |
|
| | |
| Die Phoenix Contact Faseroptik 4 mm Lichtführung ist transparent und verfügt über einen kugelförmigen, erhöhten Kopf von 5,2 mm. Er ist für Wandstärken ab 1 mm ausgelegt und besteht aus Polycarbonat (UL 94-V0). Er hat eine Installationslänge von 45 mm. Diese Lichtführung ist perfekt auf Elektronikgehäuse abgestimmt, einfache Montage auf der Leiterplatte mit Pressstiften, sie ist ESD-beständig. Sie ermöglicht einfache Visual Status- und Diagnoseanzeigen.Schutzart IP68 Er ist RoHS-konform |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 20x5, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, 2301170, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Phoenix Contact, 1082300, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,96* | € 1,58* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,76* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,16* | € 1,87* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,18* | € 1,90* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,69* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|