Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.5 ± 15%W, 120 x 120 x 25mm, 3100U/min, 120 ± 15%cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2303035
EAN/GTIN:
     5059044295762
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 5.5 ± 15%W
Tiefe = 25mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 42dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
5.5 ± 15%W
Tiefe:
25mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
42dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2303035, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD122524HBIP68, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.